Motion
29504-5158

GARLOCK KLOZURE
29504-5158

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® ISO-GARD® , vierge, purge de graisse, SPÉCIAL, PTFE chargé de verre, arbre de 7.874 po, alésage de 8.874 po, largeur de 0.831 po
N° D’ARTICLE MI06153381
N° MFR29504-5158
Prix2,214.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29504-5158

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® ISO-GARD® , vierge, purge de graisse, SPÉCIAL, PTFE chargé de verre, arbre de 7.874 po, alésage de 8.874 po, largeur de 0.831 po
N° D’ARTICLE MI06153381
N° MFR29504-5158
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
Prix2,214.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.015 po
  • Diamètre à l’alésage
    8.8740 po
  • Diamètre extérieur
    8.8740 po
  • Largeur totale
    0.8310 po
  • Taille de l’arbre
    7.874 po

Détails

  • Configuration
    Bride, purge de graisse
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    3926904590
  • Numéro CUP du fabricant
    717744202378
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    4500 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Type de désalignement
    0.02 po
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 400 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    PTFE chargé de verre
  • Matériau du stator
    PTFE chargé de verre
  • Type de construction
    ISO-Gard
  • CUP_NON
    717744202378

Aperçu

Description du fabricant
ISO-GARD 15 % VERRE BLEU PTFE REMPLI