Motion
265L  30/1 A WR 56C  1.000

HUB CITY INC
265L 30/1 A WR 56C 1.000

265L 30/1 A WR 56C 1.000 Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 30:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, 56C cadres
N° D’ARTICLE MI06153847
N° MFR265L 30/1 A WR 56C 1.000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
265L 30/1 A WR 56C 1.000

265L 30/1 A WR 56C 1.000 Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 30:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, 56C cadres
N° D’ARTICLE MI06153847
N° MFR265L 30/1 A WR 56C 1.000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    265L
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1785 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=30/1|STYLE=A|FS=56C|OD=2
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-08145
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662961002723
  • Puissance d’entrée maximale
    2.000 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    260LPCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662961002723

Aperçu

Description du fabricant
0230-08145 265L-30/1-A-WR-56C-1.000-B3
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®