Motion
MLM-100-58VJ-12
Table élévatrice électrique compacte à ciseaux – capacité de 220 lb, 110 V c.a., actionnement par vis à boule, 5.20 x 22.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI06154256
N° MFRMLM-100-58VJ-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table élévatrice électrique compacte à ciseaux – capacité de 220 lb, 110 V c.a., actionnement par vis à boule, 5.20 x 22.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI06154256
N° MFRMLM-100-58VJ-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    5.20 x 22.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    5.20 po
  • Hauteur surélevée
    22.00 po
  • Accident vasculaire cérébral
    16.8 po
  • Puissance
    70 W
  • Poids
    108.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Vis à billes
  • Heure d’élévation
    10 s
  • Type de levage
    Compact
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    20.5 x 33.5 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    110 V c.a.
  • Capacité de poids
    220 lb

Aperçu

Description du fabricant
TABLE ÉLÉVATRICE TOUT ÉLECTRIQUE MLM-100-58VJ-12
  • Le dispositif de levage utilise un moteur IPM sans balais
  • La plateforme ultra-basse est 3.2” sans unité externe attachée
  • La fréquence de démarrage maximale est de 10 fois par minute
  • La fréquence d’utilisation maximale est de 30 fois par heure
  • L’interrupteur au pied a un cordon DEL de 78.7” de long; le cordon d’alimentation est de 118.1”
  • Le dispositif de levage est doté d’un interrupteur de fin de course maximum/minimum et d’un contrôle vectoriel
  • Cylindre sec
  • Couvercle complet de type soufflet inclus sur ce modèle