Motion
MLI-300-0609A
Table élévatrice à ciseaux électrique – capacité de 661 lb, 115 V c.a., actionnement par vis à boule, 6.10 x 27.60 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI06154265
N° MFRMLI-300-0609A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table élévatrice à ciseaux électrique – capacité de 661 lb, 115 V c.a., actionnement par vis à boule, 6.10 x 27.60 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI06154265
N° MFRMLI-300-0609A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    6.10 x 27.60 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    6.10 po
  • Hauteur surélevée
    27.60 po
  • Accident vasculaire cérébral
    21.5 po
  • Puissance
    200 W
  • Poids
    234.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Vis à billes
  • Heure d’élévation
    17 s
  • Type de levage
    Service intensif
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    23.6 x 35.4 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Capacité de poids
    661 lb

Aperçu

Description du fabricant
TABLE ÉLÉVATRICE TOUT ÉLECTRIQUE MLI-300-0609A
  • Cette série de tables élévatrices est robuste et peut être utilisée jusqu’à 100,000 cycles en continu Faible coût par rapport aux élévateurs hydrauliques
  • Faible coût par rapport aux poussoirs hydrauliques
  • 115 V c.a. monophasé tel qu’indiqué; option 220 V c.a. triphasée disponible
  • A un interrupteur de fin de course maximum/minimum
  • Peut être utilisé consécutivement jusqu’à 100,000 cycles