Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette3.9 po
- Plage de hauteur8.70 à 28.30 en hauteur
- Hauteur abaissée8.70 po
- Longueur totale37.8 po
- Hauteur surélevée28.30 po
- Accident vasculaire cérébral19.7 po
- Poids30.00 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Matériau de la rouletteCaoutchouc
- Mot-clé de descriptionAluminium ultra-portable
- Type de levageChariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
- Courses de levage7
- Page de produit du fabricant
- Dimensions de la plate-forme L x L15.7 x 28.3 po / 253 x 254 mm
- Capacité de poids132 lb
Aperçu
- Ce chariot a été rendu plus léger en utilisant de l’aluminium comme matériau de produit. Il est idéal pour soulever/abaisser et transporter des objets lourds en déplacement
- Il est également équipé d’une poignée pour faciliter le transport
- Ce chariot est doté d’un vérin hydraulique actionné par une pédale, pour un réglage facile de la hauteur
- Le chariot peut être déplacé librement et peut être élevé d’une position basse à une position haute selon l’environnement de travail
- Les roulettes sont livrées de série avec les freins
- Ce chariot est livré avec un dispositif de prévention de surcharge; il ne s’élèvera pas lorsqu’il est surchargé