Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette3.9 po
- Plage de hauteur9.30 à 28.30 en hauteur
- Hauteur abaissée9.30 po
- Longueur totale36.6 po
- Hauteur surélevée28.30 po
- Accident vasculaire cérébral19.0 po
- Poids66.00 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Matériau de la rouletteCaoutchouc
- Mot-clé de descriptionSans poignée
- Type de levageChariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
- Courses de levage22
- Page de produit du fabricant
- Dimensions de la plate-forme L x L15.7 x 28.3 po / 253 x 254 mm
- Capacité de poids264 lb
Aperçu
- Ce chariot est doté d’un vérin hydraulique actionné par une pédale, pour un réglage facile de la hauteur
- Avec la poignée retirée du type standard, ce chariot est idéal pour charger des articles longs
- Le chariot est livré avec un dispositif de prévention de surcharge; il ne s’élèvera pas lorsqu’il est surchargé
- Double bouchon disponible sur ce modèle