Motion
HLH-150SUS
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel – Acier inoxydable, capacité de 330 lb, 9.40 à 28.30 po de hauteur, plateforme 15.7 x 28.3 po
N° D’ARTICLE MI06154363
N° MFRHLH-150SUS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel – Acier inoxydable, capacité de 330 lb, 9.40 à 28.30 po de hauteur, plateforme 15.7 x 28.3 po
N° D’ARTICLE MI06154363
N° MFRHLH-150SUS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    3.9 po
  • Plage de hauteur
    9.40 à 28.30 en hauteur
  • Hauteur abaissée
    9.40 po
  • Longueur totale
    36.6 po
  • Hauteur surélevée
    28.30 po
  • Accident vasculaire cérébral
    18.9 po
  • Poids
    66.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau de la roulette
    Uréthane
  • Mot-clé de description
    Acier inoxydable
  • Type de levage
    Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
  • Courses de levage
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    15.7 x 28.3 po / 253 x 254 mm
  • Capacité de poids
    330 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT DE TRAVAIL HLH-150SUS AVEC PLATE-FORME ÉLÉVATRICE
  • Le chariot élévateur en acier inoxydable HLH utilise SUS304 (la pompe est en aluminium et le piston est en fer plaqué)
  • L’acier inoxydable résiste à l’eau, il peut donc être lavé pour une zone de travail sanitaire
  • Ce chariot est doté d’un vérin hydraulique actionné par une pédale, pour un réglage facile de la hauteur
  • Avec la poignée retirée du type standard, ce chariot est idéal pour charger des articles longs
  • Le chariot est livré avec un dispositif de prévention des surcharges; il ne s’élèvera pas lorsqu’il est surchargé.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon