Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Angle de contact30 °
- Largeur de la bague intérieure19 mm
- Largeur de l’anneau extérieur19 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description5301 DBL RW ANG CONT BB,
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligneFente anti-remplissage à double rangée
- Série5300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique