Motion
SHUSTER 5303

SHUSTER CORP
SHUSTER 5303

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 17 mm, D.E. de 47 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06156643
N° MFRSHUSTER 5303
Prix64.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 5303

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 17 mm, D.E. de 47 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06156643
N° MFRSHUSTER 5303
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
Prix64.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    22.2 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22.2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5303 DBL RW ANG CONT BB,
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    5300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
5303 DBL RW ANG CONT BB,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like