Motion
TT3301-1
Rondelle de palier de butée en bronze - 1.2500 po DI, 3.3125 po DE, 0.1250 po d’épaisseur, métal en poudre Matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI06156786
N° MFRTT3301-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de palier de butée en bronze - 1.2500 po DI, 3.3125 po DE, 0.1250 po d’épaisseur, métal en poudre Matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI06156786
N° MFRTT3301-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    3.3125 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Épaisseur  
    0.1250 po
  • Poids
    0.219 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze
  • Catalogue du fabricant
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Aperçu

Description du fabricant
TT3301-1 FINI SOLIDE BRG BRZ