Motion
9073/M
Gants de soudage, 12inL, M, Kevlar(R), PR
N° D’ARTICLE MI06157489
N° MFR9073/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudage, 12inL, M, Kevlar(R), PR
N° D’ARTICLE MI06157489
N° MFR9073/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur  
    12 po
  • Taille
    M en oz
  • Poids
    4.99 kg

Détails

  • Application
    TIG
  • Matériau arrière
    Nomex
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du poignet
    Cuir de vache
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Idéal pour le soudage Tig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Numéro CUP du fabricant
    662909871053
  • Matériau de couture
    Kevlar(R)
  • Style de pouce
    Renforcé

Aperçu

Description du fabricant
GANTS TIG 9073/M EN PEAU DE BÊTE
  • La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Tissu Nomex® résistant au feu sur le dos de la main
  • Bracelet-manchette en cuir fendu pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good