Motion
CDQ2B32-25DCMZ-M9NWV

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32-25DCMZ-M9NWV

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06159002
N° MFRCDQ2B32-25DCMZ-M9NWV
Prix157.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32-25DCMZ-M9NWV

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06159002
N° MFRCDQ2B32-25DCMZ-M9NWV
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
Prix157.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    M9N - Solid State, usage général, NPN 3 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B32-25DCMZ-M9NWV ,
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté