Motion
CEWWDM3711T
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 10 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 215TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI06159187
N° MFRCEWWDM3711T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 10 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 215TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI06159187
N° MFRCEWWDM3711T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TC
  • Dimension C de la longueur totale
    18.64 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    118 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le joint labyrinthe à chaque extrémité du moteur offre un niveau de protection supplémentaire contre le jet de lavage, des roulements de même taille à chaque extrémité du moteur, des bouchons de vidange facilement amovibles, un arbre et une quincaillerie en acier inoxydable de la série 300 , des joints en néoprène à étanchéité au plomb. Moteur isolé de classe F avec facteur de service de 1.15 ou plus qui fonctionne dans les limites de température de classe « B » à puissance nominale.
  • Ampères à tension
    24.9 A @ 208 V; 23.6 A @ 230 V; 11.8 A @ 460 V
  • Demandes
    Environnements humides ou mouillés dans les installations de transformation des aliments et des boissons où l’équipement est nettoyé régulièrement.
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    90.20 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 3490RPM 3PH 60HZ CEWWDM3711T 215TC