Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé5.000 po
- Diamètre intérieur8.000 po
- Poids0.89 lb/pi
Détails
- ApplicationTente événementielle CVCA, ignifuge, CVCA, chauffage/refroidissement thermo-isolé
- RevêtementNéoprène
- CouleurJaune avec bande d’usure noire
- Taux de compression5:1
- ConstructionDeux épaisseurs de tissu en polyester à revêtement néoprène jaune à une épaisseur protégeant une barrière d’isolation renforcée d’une hélice en fil d’acier à ressort et d’une bande d’usure externe noire en polyester à revêtement PVC
- Matériau du tuyauPolyester
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression négative6.10 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementBande d’usure en acier à ressort en hélice métallique et en polyester revêtu de PVC externe
- SérieConduit Arctic Springflex® U
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 250 °F
- Substance transportéeAir
- Pression de service3.50 psi
Aperçu
- Isolation; isolant en fibre de verre de 1 po (valeur R = 4)
- Convient aux applications de traitement de l’air
- Résistance élevée à la traction
- La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
- La compressibilité permet un rangement pratique
- Fabriqué avec des matériaux ignifuges
- Fabriqué avec un revers cousu à chaque extrémité
- Fait sur commande
- Prix par pied