Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Poids net1.963 lb
- Grade NLGI2
- Hauteur totale9.31 po
- Longueur totale2.2 po
- Largeur totale2.2 po
- Durée de conservation10 ans
Détails
- ApplicationVoir l’étiquette pour l’application
- Type de baseSolvant
- CouleurRouge
- ConcentrationRTU
- Type de contenantCartouche
- Point de chute550 °F
- ECCNEAR99
- InflammabilitéLégèrement inflammable
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireSolide (gel)
- Code d’harmonisation2710.19.3500
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858761309
- Température de fonctionnement maximale550 °F
- OdeurGrasse
- Quantité du colis48 par caisse
- ParfumPétrole
- Sans solvantNon
- Plage de température-10°F à 550 °F
- CUP_NON690858761309
- Résistance à l’eauOui
Aperçu
- Ne s’élingue pas, ce qui peut entraîner une perte de produit et d’efficacité; excellente capacité de charge; protection supérieure; inhibiteurs spéciaux de rouille et de corrosion; résistant à l’eau, aux acides, au brouillard salin, aux intempéries, à la poussière, à la saleté et à l’oxydation