Motion
7024BGM

SKF
7024BGM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06162866
N° MFR7024BGM
Prix1,811.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7024BGM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06162866
N° MFR7024BGM
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
Prix1,811.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    5.14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7024BGM BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570256987
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Température maximale
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    87.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    93 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570256987

Aperçu

Description du fabricant
7024BGM BRG