Motion
3204 1500/1 WR 56C SORTIE UNIQUE

HUB CITY INC
3204 1500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

3204 1500/1 WR 56C Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 1500:1 Ratio, 3.25 in Center Distance, C-Face Quill, 0.6250 in Input Size, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI06163582
N° MFR3204 1500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
3204 1500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

3204 1500/1 WR 56C Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 1500:1 Ratio, 3.25 in Center Distance, C-Face Quill, 0.6250 in Input Size, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI06163582
N° MFR3204 1500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3204
  • Débit maximal tr/min
    1.17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5560 po-lb à 1.17 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    1500:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    85 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=1500/1|TYLE=S|FS=56C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-30375
  • Numéro CUP du fabricant
    662798989624
  • Puissance d’entrée maximale
    0.270 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    3200
  • CUP_NON
    662798989624

Aperçu

Description du fabricant
0230-30375 3204 1500:1 56C RÉDUCTEUR RB-L
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton®