Motion
BR80HT-B120B-70

TSUBAKI (UST)
BR80HT-B120B-70

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 70 mm, capacité de couple de 5162.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164207
N° MFRBR80HT-B120B-70
Prix7,507.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BR80HT-B120B-70

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 70 mm, capacité de couple de 5162.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164207
N° MFRBR80HT-B120B-70
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
Prix7,507.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Taille de l’alésage
    2.7560 po, 70 mm
  • Largeur de course intérieure
    2.7560 po;70 mm
  • Alésage nominal du boîtier
    5.8270 po;148 mm
  • Largeur extérieure
    2.3620 po;60 mm
  • Poids
    28.600 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    097039947826
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3600 tr/min
  • Série
    BR-HT
  • Capacité de couple
    5162.9 pi-lb
  • CUP_NON
    097039947826

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BR80HT-B120B-70