Motion
BREU40
Embrayage à came - série BREU, diamètre de l’alésage de 40 mm, capacité de couple de 722.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164230
N° MFRBREU40
Prix8,041.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série BREU, diamètre de l’alésage de 40 mm, capacité de couple de 722.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164230
N° MFRBREU40
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
Prix8,041.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Taille de l’alésage
    1.5750 po, 40 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    12 mm x 3.30 mm
  • Largeur extérieure
    3.3860 po;86 mm
  • Largeur totale
    3.3860 po, 86 mm
  • Poids
    9.680 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrêt arrière, dépassement
  • Numéro CUP du fabricant
    097039957900
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3600 tr/min
  • Série
    BREU
  • Capacité de couple
    722.8 pi-lb
  • CUP_NON
    097039957900

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BREU40