Motion
MZ30-22
Embrayage à came - série MZ, diamètre de l’alésage de 22 mm, 3.9370 po, diamètre global de 100 mm, capacité de couple de 542.1 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164542
N° MFRMZ30-22
Prix3,218.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série MZ, diamètre de l’alésage de 22 mm, 3.9370 po, diamètre global de 100 mm, capacité de couple de 542.1 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164542
N° MFRMZ30-22
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
Prix3,218.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Taille de l’alésage
    0.8661 po, 22 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    6 mm x 2.80 mm
  • Largeur extérieure
    3.2280 po;82 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po, 100 mm
  • Diamètre total
    3.9370 po, 100 mm
  • Largeur totale
    3.2280 po, 82 mm
  • Poids
    8.140 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Glisser le couple
    0.288 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039674821
  • Course extérieure sur course à tr/min
    500 tr/min
  • Série
    MZ
  • Capacité de couple
    542.1 pi-lb
  • CUP_NON
    097039674821

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MZ30 22MM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon