Motion
MZEU80
Embrayage à came - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 80 mm, capacité de couple de 3813.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164573
N° MFRMZEU80
Prix17,519.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 80 mm, capacité de couple de 3813.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164573
N° MFRMZEU80
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
Prix17,519.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Taille de l’alésage
    3.1500 po, 80 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    22 mm x 5.40 mm
  • Largeur extérieure
    5.6690 po;144 mm
  • Largeur totale
    5.6690 po, 144 mm
  • Poids
    50.820 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    1.018 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039254818
  • Course extérieure sur course à tr/min
    200 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    3813.2 pi-lb
  • CUP_NON
    097039254818

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MZEU80