Motion
TA3203H22 TA

DODGE
TA3203H22 TA

Réducteur de vitesse de montage sur arbre - Taille du réducteur : 3, double réduction, 22:1 rapport, 1.3750 po / 254 mm, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI06165068
N° MFRTA3203H22 TA
Prix6,557.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA3203H22 TA

Réducteur de vitesse de montage sur arbre - Taille du réducteur : 3, double réduction, 22:1 rapport, 1.3750 po / 254 mm, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI06165068
N° MFRTA3203H22 TA
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
Prix6,557.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.62 pouces
  • Taille du boîtier
    3
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3750 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Rapport nominal
    22:1
  • Ratio
    22:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 4.94 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 4.1 po

Détails

  • Ratio réel
    21.76
  • Détails supplémentaires
    Douille conique requise;Joint deux pièces
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    903015
  • Vitesse maximale
    Entrée 1959 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    12.76 po
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA3
  • Puissance nominale thermique
    1 hp

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TA3203H22 903015