Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 po
Details
- Plage de pression de fonctionnement0 à 1 MPa
- SériePSE
Aperçu
Description du fabricant
PSE530-R07-L CAPTEUR DE PRESSION
- Capteur de pression à distance économique dans un petit ensemble IP40
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Sortie analogique 1 à 5V
- Précision : ±2 % de la
- Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
- Tailles de port : mâle M5 x 0.8 ; connecteur enfichable ø6mm ou ø1/4" pour raccords
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité