Motion
216 25/1 R WR 56C  1.188

HUB CITY INC
216 25/1 R WR 56C 1.188

216 25/1 R WR 56C 1.188 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 25:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06167778
N° MFR216 25/1 R WR 56C 1.188
Prix3,077.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
216 25/1 R WR 56C 1.188

216 25/1 R WR 56C 1.188 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 25:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06167778
N° MFR216 25/1 R WR 56C 1.188
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
Prix3,077.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    216
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    828 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=25/1|STYLE=R|FS=56C|OD=3
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-03194
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798935072
  • Puissance d’entrée maximale
    1.190 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    210PCX
  • Style
    R
  • CUP_NON
    662798935072

Aperçu

Description du fabricant
0230-03194 216R25-1.3/16 56C RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®