Motion
65396BRN060
Bottes à enfiler - Imperméables, Protection contre les produits chimiques, Havane, Taille pour hommes : 6
N° D’ARTICLE MI06168352
N° MFR65396BRN060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bottes à enfiler - Imperméables, Protection contre les produits chimiques, Havane, Taille pour hommes : 6
N° D’ARTICLE MI06168352
N° MFR65396BRN060
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    6

Détails

  • Détails supplémentaires
    Semelle en PU/caoutchouc double densité tout terrain de Heavy Duty AT, Résistant à la chaleur jusqu’à 572º F et résistant à l’exposition à la plupart des acides et produits chimiques - embout de sécurité à profil large NATUREform, avec doublure en latex confortable sous le capuchon pour éliminer l’inconfort aux orteils - l’assise plantaire en NANOlite masse vos pieds lorsque vous marchez, favorisant une circulation sanguine plus importante pour réduire la fatigue - Système d’absorption des chocs COMFORTcushion avec PORON® - Cuir résistant à l’eau et aux caustiques - Protecteur métatarsien interne flexible PORON® XRD - Filetage en Kevlar sur les coutures d’usure critique pour une résistance maximale à l’abrasion et aux produits chimiques - Cellule de SÉCURITÉ TPU intégrée pour une protection et une durabilité maximales. - Semelle antistatique - ASTM F2413-05 I/75 C/75 MT/75 - Tailles 6-15 pleine grandeur, 7 ½ à 11 ½ demi-tailles
  • Type de fermeture
    Enfiler
  • Couleur
    Havane
  • Page de produit du fabricant
  • Caractéristiques de protection
    Résistant à l’eau, protection contre les produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM F2413-05 I/75 C/75 MT/75
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • Matériau supérieur
    Cuir

Aperçu

Description du fabricant
65396BRN060 RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES
  • Comprend un cuir SPR résistant aux produits chimiques et aux liquides et à l’acide, avec un renforcement de cellules de sécurité en uréthane thermoplastique (TPU) résistant à l’usure pour offrir une excellente protection contre les huiles et les minéraux, les coupures et les abrasions
  • Conforme à la norme ASTM F2413-11 M I/75 C/75 Mt/75 PR EH
  • Couleur : brun
  • Hauteur : 10 po