Motion
MM11044-PP
Moteur c.a. à châssis IEC - 4 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/400//460 V, châssis 112 , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI06170101
N° MFRMM11044-PP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 4 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/400//460 V, châssis 112 , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI06170101
N° MFRMM11044-PP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    112
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    97 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    ABB Rendement du processus (service intensif) construction IP55 . Choix de cadres et de plaques d'extrémité en aluminium (-AP) ou en fonte (-PP).
  • Ampères à tension
    14.2 A @ 230 V; 6.9 A @ 460 V; 8.2 A @ 400 V
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs et autres applications triphasées à usage général nécessitant des remplacements de montage sur base CEI métrique B3 .
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    8.20 / 14.20 / 6.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.80 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    4 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/400//460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    230 V à 50 Hz ; 400 V à 50 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR MM11044-PP