Motion
NUKR-90
Suiveur de came métrique à double rangée NUKR-90 - Série de goujons métriques à double rangée NUKR, diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, longueur de goujon de 63 mm, blindé, matériau en acier à roulements à haute teneur en alliage
N° D’ARTICLE MI06170295
N° MFRNUKR-90
Prix550.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came métrique à double rangée NUKR-90 - Série de goujons métriques à double rangée NUKR, diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, longueur de goujon de 63 mm, blindé, matériau en acier à roulements à haute teneur en alliage
N° D’ARTICLE MI06170295
N° MFRNUKR-90

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix550.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage mâle
    32
  • Rouleau Diamètre  
    90
  • Rouleau Largeur  
    35 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    32 mm
  • Taille du filetage
    M30x1.5
  • Poids
    5.06607929515418 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Type de goujon métrique Suiveur de came à double rangée Diamètre extérieur de l'aiguille Trou de fente de rouleau à aiguille
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NUKR-90
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041053441
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    NUKR-90
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    95000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Goujon métrique à double rangée de la série NUKR
  • Type de goujon
    Double rangée lourde
  • CUP_NON
    651041053441

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE GOUJON NUKR90
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques