Motion
VEWDM3538
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C cadre, logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI06171709
N° MFRVEWDM3538
Prix1,550.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C cadre, logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI06171709
N° MFRVEWDM3538

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,550.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.06 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    N
  • Numéro CUP du fabricant
    781568672334
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568672334

Aperçu

Description du fabricant
VEWDM3538 1/2HP 1750,3PH 60HZ 56C TENV
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon