Spécifications
Dimensions
- Poids0.7 lb, 0.318 kg
Détails
- Détails supplémentairesRecommandé pour le service à la vapeur jusqu’à 450°F, à utiliser avec les brides de serrage et les raccords de joint de masse de Boss
- ApplicationVapeur
- Types de bande compatiblesPinces à bossage
- Type de connexionJoint de mise à la terre
- Style de fin 1Joint de mise à la terre
- Famille de raccordsJoint de mise à la terre
- Forme d’ajustementÉcrou
- Type de raccordJoint de mise à la terre
- Numéro de catalogue du fabricantKB12
- Compatibilité du fabricantDixon
- MatérielAcier
- Température de fonctionnement maximale450 °F, 232.2 °C
- PlacagePlacage
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsÉcrou
- Type de jointJoint de mise à la terre
- ÉmerillonÉcrou pivotant
- Type de filJoint de mise à la terre
- TypeBossÉcrou moleté