Motion
CCD4B20T61

Lincoln Motors
CCD4B20T61

Moteur à usage général Leeson - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06177744
N° MFRCCD4B20T61
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
CCD4B20T61

Moteur à usage général Leeson - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06177744
N° MFRCCD4B20T61
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256
  • Longueur du moteur sans arbre
    14.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    354 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Caractéristiques
    Roulements à billes à double blindage Conçu pour les charges à courroie Enroulements en cuivre à haut rendement Couple de démarrage et de rupture élevé Double rotation Reconnu UL et certifié CSA, Répond ou dépasse les facteurs de service NEMA ®, Systèmes d’isolation à service continu de classe B, Cadre de classe F 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Conception en fonte
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    48.0/24.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    F
  • kW
    14.90 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720002575
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 256T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 256T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR LM24199 20HP-1760-ODP-256T
  • Roulements à billes à double blindage
  • Conçu pour les charges ceinturées
  • Enroulements en cuivre à haut rendement
  • Couple de démarrage et de rupture élevé
  • Rotation double
  • Homologué UL et certifié CSA; respecte ou dépasse les facteurs de service NEMA ®; service continu
  • Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Conception en fonte