Motion
SUCP205CC

NTN
SUCP205CC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 25 mm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI06178700
N° MFRSUCP205CC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP205CC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 25 mm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI06178700
N° MFRSUCP205CC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253030799
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    4550253030799

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN SUCP205CC INOX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon