Motion
UCP241-211D1

NTN
UCP241-211D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-11/16 po, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06178711
N° MFRUCP241-211D1
Prix621.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP241-211D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-11/16 po, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06178711
N° MFRUCP241-211D1
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
Prix621.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.1000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    3413529548576

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN SUCP207C0 , INOX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon