Motion
SUCP210CC

NTN
SUCP210CC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 50 mm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI06178725
N° MFRSUCP210CC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP210CC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 50 mm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI06178725
N° MFRSUCP210CC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253031291
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    4550253031291

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN SUCP210CC INOX