Motion
MUCPPL204-10

NTN
MUCPPL204-10

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 5/8 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT
N° D’ARTICLE MI06179498
N° MFRMUCPPL204-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MUCPPL204-10

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 5/8 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT
N° D’ARTICLE MI06179498
N° MFRMUCPPL204-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520461300
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    3413520461300

Aperçu

Description du fabricant
MUCPPL202-10, BLOC D’OREILLER, COMPOSITE