Motion
SUCPPL206

NTN
SUCPPL206

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau thermoplastique, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06179524
N° MFRSUCPPL206
Prix381.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPPL206

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau thermoplastique, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06179524
N° MFRSUCPPL206
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
Prix381.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    42.90 mm
  • Largeur de la base
    1.8100 po, 46.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6900 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur totale
    162 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC206
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PPL206
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520461379
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2590 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC206
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4550253054054

Aperçu

Description du fabricant
SUCPPL206 BLOC D’OREILLER