Motion
SUC212-39

NTN
SUC212-39

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.5630 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06179886
N° MFRSUC212-39
Prix730.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUC212-39

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.5630 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06179886
N° MFRSUC212-39
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
Votre prix730.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.5630 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Largeur totale
    2.5630 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    3/8-24 UNF
  • Poids
    3.241 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529500239
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9220 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7080 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413529500239

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION SUC212-39 , INSERT INOX