Motion
SUCF211

NTN
SUCF211

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 55 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI06179942
N° MFRSUCF211
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF211

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 55 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI06179942
N° MFRSUCF211
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1200 po
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur du boîtier
    1.7300 po
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Largeur totale
    2.3000 po
  • Poids
    8.95 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC211
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SF211N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529501427
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7640 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5730 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC211
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413529501427

Aperçu

Description du fabricant
SUCF211,4 BRIDE DE BOULON, INOX, STANDARD H1