Motion
SUCF212

NTN
SUCF212

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI06179943
N° MFRSUCF212
Prix886.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF212

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI06179943
N° MFRSUCF212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix886.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6300 po
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur du boîtier
    1.8900 po
  • Longueur totale
    6.8900 po
  • Largeur totale
    2.7000 po
  • Poids
    12.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC212
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SF212N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253026402
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9220 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7080 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC212
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253026402

Aperçu

Description du fabricant
SUCF212, BRIDE 4-BOLT, INOX