Motion
SUCP207-23

NTN
SUCP207-23

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - 1-7/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, roulement non extensible (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable, usage standard
N° D’ARTICLE MI06179968
N° MFRSUCP207-23
Prix441.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP207-23

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - 1-7/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, roulement non extensible (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable, usage standard
N° D’ARTICLE MI06179968
N° MFRSUCP207-23

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix441.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1.8900 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur totale
    167 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    4.37 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC207-23
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SP207
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529500635
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3510 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC207-23
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413529500635

Aperçu

Description du fabricant
SUCP207-23, BLOC D'OREILLER, INOX