Motion
SUCP211-32

NTN
SUCP211-32

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - 2 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06179976
N° MFRSUCP211-32
Prix1,201.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP211-32

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - 2 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06179976
N° MFRSUCP211-32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,201.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.3600 po, 60.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7300 po
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur totale
    219 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    9.5 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC211-32
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SP211
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359835793
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7640 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5730 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC211-32
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4550253031321

Aperçu

Description du fabricant
SUCP211-32 BLOC D’OREILLER

You May Also Like