Motion
30328
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité Chemflo®1 - socle sans moteur, 103 gal/min, 128 pi de tête, ports NPT 1-1/2 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI06180832
N° MFR30328
Prix2,242.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité Chemflo®1 - socle sans moteur, 103 gal/min, 128 pi de tête, ports NPT 1-1/2 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI06180832
N° MFR30328
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
Prix2,242.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Taille du port d’entrée
    3.0000 po
  • Pied de tête max.
    128 pi
  • Taille du port de sortie
    1 po NPT

Détails

  • Mot-clé de description
    Ports NPT 1-1/2 po x 1 po
  • Entraînement/Option
    Cadre 56C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression maximale
    55 psi
  • Débit maximum
    103 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Options
    Moteurs hydrauliques avec régulation de débit
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Type de pompe
    Pompe centrifuge d'aspiration d'extrémité
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Piédestal sans moteur
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À PIÉDESTAL MP30328