Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue6.18 po
- Taille du port d’entréeBride 3 po. ANSI 125#
- Pied de tête max.157 pi
- Taille du port de sortieBride 2 po. ANSI 125#
Détails
- Mot-clé de descriptionOrifices à bride de 3 po x 2 po ANSI 125#
- Puissance15 hp
- Pression maximale68 psi
- Débit maximum500 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- Phase3
- Matériau du corps de pompeAcier inoxydable
- Joint d’étanchéitéCarbone/Céramique/Viton
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeFermer couplé au moteur
- Tension230/460 V
- Matériaux mouillésAcier inoxydable