Motion
29156
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité HTO™80 - à couplage fermé sans moteur, 85 gal/min, 130 pi de tête, ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06180868
N° MFR29156
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité HTO™80 - à couplage fermé sans moteur, 85 gal/min, 130 pi de tête, ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06180868
N° MFR29156
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    5.90 po
  • Taille du port d’entrée
    1-1/2 po NPT
  • Pied de tête max.
    130 pi
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 po NPT

Détails

  • Mot-clé de description
    Ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
  • Entraînement/Option
    Cadre only-56C de l’extrémité humide
  • Puissance
    3 hp
  • Pression maximale
    56 psi
  • Débit maximum
    85 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Options
    Ports à bride plate en option
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte ductile
  • Type de pompe
    Pompe de circulateur centrifuge à aspiration d’extrémité
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Silicon-Carbide/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermé couplé sans moteur
  • Matériaux mouillés
    Fonte ductile

Aperçu

Description du fabricant
29156 HTO80 PUMPPAK® 56C FRM.