Motion
29809
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité HTO™120 - à couplage fermé sans moteur, 195 gal/min, 135 pi de tête, ports NPT 2 po x 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06180870
N° MFR29809
Prix4,305.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité HTO™120 - à couplage fermé sans moteur, 195 gal/min, 135 pi de tête, ports NPT 2 po x 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06180870
N° MFR29809
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
Prix4,305.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    5.96 po
  • Taille du port d’entrée
    2 po NPT
  • Pied de tête max.
    135 pi
  • Taille du port de sortie
    1-1/2 po NPT

Détails

  • Mot-clé de description
    Ports NPT 2 po x 1-1/2 po
  • Entraînement/Option
    Extrémité humide seulement - châssis TC 145
  • Puissance
    10 hp
  • Matériel
    Acier
  • Pression maximale
    58 psi
  • Débit maximum
    195 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Options
    Orifices à bride plate 125# en option
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte ductile
  • Type de pompe
    Pompe à huile chaude centrifuge d'aspiration d'extrémité
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Silicon-Carbide/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermé couplé sans moteur
  • Matériaux mouillés
    Fonte ductile

Aperçu

Description du fabricant
MP29809 HTO120 PUMPPAK 184C FRM.