Gibraltar Brands 64499882
1/2-13, longueur de filetage de 1.4 po, diamètre de piston de 5/16 po, projection de piston de 1/2 po, entrée de 2.5 lb à force finale de 5 lb, piston d’anneau de traction verrouillable en acier de 1.4 po len sous la tête, lentille de corps de 2 po, diamètre de bague de 1.26 po, lentille de piston de 2 po, hauteur de tête de 0.6 po