Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/8 NPT
Détails
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieVT3
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Tension d'alimentation du solénoïde12 V c.c.
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
- Tapis à commande directe à 3 ports
- Joint en caoutchouc
- Vanne simple avec diverses fonctions de vanne
- Résistant à l’ozone à faible concentration