Spécifications
Dimensions
- Couple continu2222 po
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Hauteur totale5.27 po
- Longueur totale6.77 po
- Largeur totale3.87 po
- Poids13.20 lb
Détails
- Bride de montage réelle2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Débit continu15 gal/min
- Déplacement8.00 po3/r
- Pression intermittente172 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu426 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montage2-Bolt
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Type de jointHaute pression
- SérieSérie T
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
- Haute efficacité
- Fonctionnement à basse vitesse en douceur
- Durée de vie prolongée du moteur (surtout dans des conditions de basse vitesse)
- Souplesse de conception
- Capacité d’optimiser les conceptions en fonction des besoins de votre application
- Prolonge la performance sans fuites