Motion
QJ240-N2-MPA-C3

FAG (SCHAEFFLER)
QJ240-N2-MPA-C3

Palier de contact à quatre points - Alésage de 200 mm, D.E. de 360 mm, Largeur de 58 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI06182640
N° MFRQJ240-N2-MPA-C3
Prix15,425.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
QJ240-N2-MPA-C3

Palier de contact à quatre points - Alésage de 200 mm, D.E. de 360 mm, Largeur de 58 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI06182640
N° MFRQJ240-N2-MPA-C3
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
Prix15,425.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    58 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ240-N2-MPA-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801593717
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 °C à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    510000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    850000 N
  • Série
    QJ
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN628-4
  • CUP_NON
    4012801593717

Aperçu

Description du fabricant
QJ240-N2-MPA-C3