Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Hauteur totale12.13 po
- Largeur totale6.02 po
Details
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationDécape le vernis des planchers durs
- CertificationMéthode d’application – MÊME QUE L’APPLICATION
- Type de produit chimiqueeau avec solvant
- Type de nettoyantDécapant pour planchers
- CouleurEffacer
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantCruche
- InflammabilitéIninflammable
- Type de nettoyant pour plancherDécapant pour planchers
- FormulaireLiquide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro CUP du fabricant21709015911
- Quantité du colis4 par caisse
- Types de produitsEntretien des planchers
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’iminodiéthanol 2,2’, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer.
- Dilution recommandée1:8 - 1:2
- ParfumSolvant
- Surfaces nettoyéesPlanchers en vinyle, béton, caoutchouc et carreaux sans cire
- CUP_NON20021709015915
Aperçu
Description du fabricant
DÉCAPANT POUR PLANCHER ZULFFS128 HD CONC 128 OZ
- Décape le vernis des planchers durs
- Dissout et élimine le vernis et les accumulations importantes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité