Motion
AD2A 1/2
DrainMaster® Robinet de vidange automatique 2-Way - à commande électrique, 2-Way, 200 psi max., 1/2 NPT port, corps en laiton sans plomb, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI06184747
N° MFRAD2A 1/2
Prix554.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DrainMaster® Robinet de vidange automatique 2-Way - à commande électrique, 2-Way, 200 psi max., 1/2 NPT port, corps en laiton sans plomb, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI06184747
N° MFRAD2A 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix554.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.00 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Taille de la vanne
    1/2 po
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    35 à 165 °F
  • Application
    Transformation de l’agriculture et des aliments, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, liquides de refroidissement, conduites d’effluent, dégraissage, décapage, placage, lavage, déshydratation et mouvement de boue, systèmes de filtration, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encre, purge de ligne, refroidissement de machine, mélange, remplissage, débit de matériau, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, contrôles des déchets solides et liquides, usines sidérurgiques
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton sans plomb
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de connexion
    FNPT
  • Type de contrôle
    Fonctionnement électrique
  • ECCN
    EAR99
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement électrique
  • Code d’harmonisation
    8481809020
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    649848057250
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 200 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -15 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Options
    Comprend des bagues de 1/4 po
  • Style de transfert
    Port complet
  • Types de produits
    Robinet de vidange automatique
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    AD2A
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué nickel
  • Matériau du joint de tige
    Viton®
  • Plage de température
    -15 à 300 °F
  • Type
    Robinet de vidange automatique
  • CUP_NON
    649848057250
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton
  • Tension
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
AD2A DRAINMASTER VALVULE DE DRAIN AUTOMATIQUE 0.5 PO / 254 MM
  • Système de vidange automatique conçu pour éliminer le besoin de vidanger manuellement l’eau et les sédiments nocifs de votre système d’air comprimé, améliorant ainsi la performance du système
  • Moteur robuste pour un fonctionnement dans des conditions défavorables et minuterie réglable pour répondre aux exigences spécifiques de l’utilisateur
  • Élimine les principaux inconvénients des autres systèmes de vidange d’air comprimé
  • Laiton sans plomb pour la résistance à la corrosion et vanne à bille à passage intégral offrant un débit maximal et sans obstruction sans obstruction
  • 20 temps de cycle réglables (1 minute à 14 jours)
  • Temps de décharge : 7 secondes
  • Boîtier étanche NEMA 4
  • Alimentation : cordon d'alimentation 110V CA (abaissement) de 8 pi mis à la terre
  • Température de fonctionnement : 35°F à 165°F
  • Raccord NPT femelle